text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikáció lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használják őket, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat k

Cikkszám T6300.000.305
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikáció lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használják őket, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 31694
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.