text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 300 x 50 x 76,2


A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. Nem akadályozza meg a szerszám eltömődését, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel, a lehető legrövidebb idő alatt jobb eredményeket érjen el.

Cikkszám 1R522319
Átmérő 300
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 300
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 46
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. Nem akadályozza meg a szerszám eltömődését, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel, a lehető legrövidebb idő alatt jobb eredményeket érjen el.

Cikkszámok

Cikkszám 1R522319
EAN 9003175772742
UBB 500683137383
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 577274
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.