text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 300 x 40 x 76


Az üvegszálas kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskere

Cikkszám 5G331877
Magasság 40
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 40
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 76
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegszálas kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 5G331877
EAN 9003170349833
UBB 500683046790
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34983
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.