text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 300 x 40 x 76


Ez a korong előnyös hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hideg csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendel

Cikkszám 2R721435
Magasság 40
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 76
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 40
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 76
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyös hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hideg csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2R721435
EAN 9003170308403
UBB 500683044142
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 30840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.