text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 300 x 30 x 76,2


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A kö

Cikkszám 3F494237
Szélesség 30
Lyuk átmérő (mm) 76.2
Átmérő 300
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 30
Lyuk átmérő (mm) 76.2
Átmérő 300
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 664410
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.