text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolókorong 25X25X8


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és a speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási sebességet eredményez. A nem és gyengén

Cikkszám 6R977667
A tengely átmérője (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 25
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 25
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 8
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és a speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási sebességet eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 664668
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.