text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolókorong 250X25X76


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A kö

Cikkszám 2S307608
A tengely átmérője (mm) 76
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 76
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 76
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 2S307608
EAN 9003173119228
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 311922
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.