text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 250 x 32 x 40


Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a kor

Cikkszám 0R732964
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 0R732964
EAN 9003170045773
UBB 500683226145
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34046765
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.