text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 250 x 32 x 32 x 32


Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskere

Cikkszám 6V922454
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 6V922454
EAN 9003170035385
UBB 500683026321
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 3538
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.