text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 250 x 32 x 32 x 32


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 0S828497
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 0S828497
EAN 9003170035453
UBB 500683026578
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 3545
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.