text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 250 x 12 x 51


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az e

Cikkszám 9W203938
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 80
Furatátmérő 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 80
Furatátmérő 51
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 619701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.