text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 25 x 25 x 6


A felületcsiszoláshoz használt szegmensek szinterezett alumínium-oxid keverékekből készülnek, mint például a 454A a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, vagy az 50A és 89A a lágy és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Nagy anyagleválasztási sebességet és önélező hatást biztosítanak.

Cikkszám 8Q488977
Átmérő 25
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 25
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A felületcsiszoláshoz használt szegmensek szinterezett alumínium-oxid keverékekből készülnek, mint például a 454A a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, vagy az 50A és 89A a lágy és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Nagy anyagleválasztási sebességet és önélező hatást biztosítanak.

Cikkszámok

Cikkszám 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 664666
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.