text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 225 x 5 x 60


A HSS profilcsiszolásához alumínium-oxid vagy CBN korongokat használhat. A volfrámkarbidot azonban csak gyémánttal szabad csiszolni. Előcsiszoláshoz az 54-es szemcseméretet javasoljuk alumínium-oxid és szinterezett alumínium-oxid keverékben. A 100-as szemcseméretet kell használni a finiscsiszoláshoz és a finom profilokhoz, vagy alternatívaként a B151-es

Cikkszám 8Z559650
Magasság 5
Tárcsa átmérője (mm) 225
Szemcseszerkesztés 100
Furatátmérő 60
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 5
Tárcsa átmérője (mm) 225
Szemcseszerkesztés 100
Furatátmérő 60
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A HSS profilcsiszolásához alumínium-oxid vagy CBN korongokat használhat. A volfrámkarbidot azonban csak gyémánttal szabad csiszolni. Előcsiszoláshoz az 54-es szemcseméretet javasoljuk alumínium-oxid és szinterezett alumínium-oxid keverékben. A 100-as szemcseméretet kell használni a finiscsiszoláshoz és a finom profilokhoz, vagy alternatívaként a B151-es szemcseméretet CBN-ben. A finomabb szemcseméreteket általában volfrámkarbidhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z559650
EAN 9003171028041
UBB 500683064199
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 102804
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.