text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 222865 230 x 6 x 22,23


A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a külö

Cikkszám T6231.230.622
Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 27

Leírás

A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszámok

Cikkszám T6231.230.622
EAN 9003172228655
UBB 500504622878
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222865
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.