text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 32 x 51


Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 7X401762
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 7X401762
EAN 9003178796080
UBB 500683216997
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 879608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.