text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 32 x 51


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 4F301110
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 4F301110
EAN 9003176642563
UBB 500683149750
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 664256
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.