text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 32 x 51


A PREMIUM Silentio csiszolókorong új mérföldköveket állít fel a zajszint tekintetében. A 10 decibeles zajcsökkentéssel az Ön zajérzékelése 50%-kal minimalizálódik, és a hallás terhelése munka közben jelentősen csökken. Ez sokszorosára növeli a kezelő komfortérzetét, és megelőzhetők a maradandó fizikai károsodások. Ezenkívül ez az innovatív szerszám a ro

Cikkszám 1X990879
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM Silentio csiszolókorong új mérföldköveket állít fel a zajszint tekintetében. A 10 decibeles zajcsökkentéssel az Ön zajérzékelése 50%-kal minimalizálódik, és a hallás terhelése munka közben jelentősen csökken. Ez sokszorosára növeli a kezelő komfortérzetét, és megelőzhetők a maradandó fizikai károsodások. Ezenkívül ez az innovatív szerszám a rozsdamentes acélon való alkalmazáshoz speciális kerékformával győz meg.

Cikkszámok

Cikkszám 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 516594
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.