text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 51


Ezzel a gyémánttárcsával meg lehet csiszolni az összes volfrámkarbid vágószerszámot a fa- és fémiparban, valamint a különböző nyírópengéket. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest

Cikkszám 7F823447
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ezzel a gyémánttárcsával meg lehet csiszolni az összes volfrámkarbid vágószerszámot a fa- és fémiparban, valamint a különböző nyírópengéket. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Cikkszámok

Cikkszám 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 534539
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.