text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 32


Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 2T491140
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2T491140
EAN 9003170032087
UBB 500683025174
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 3208
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.