text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 32


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kisker

Cikkszám 2H791388
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2H791388
EAN 9003170032179
UBB 500683025331
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 3217
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.