text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 20


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 7T749687
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 7T749687
EAN 9003170683401
UBB 500683055510
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 68340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.