text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 20


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 5A611059
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 5A611059
EAN 9003171229974
UBB 500683069552
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 122997
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.