text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 25 x 20


A korong lágy elasztikus specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszám 0S088809
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 240
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 240
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Leírás

A korong lágy elasztikus specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszámok

Cikkszám 0S088809
EAN 9003173203699
UBB 500683094394
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 320369
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.