text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 20 x 51


Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 1T156932
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 1T156932
EAN 9003178724977
UBB 500683214752
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 872497
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.