text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 20 x 32


Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban.

Cikkszám 6A310066
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 6A310066
EAN 9003176001346
UBB 500683138944
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600134
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.