text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 200 x 20 x 20


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 1H295925
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 1H295925
EAN 9003171842470
UBB 500683078132
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 184247
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.