text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding Wheel Aluminum Oxide 80 Grit Fine 1 Form Flat SA80L4VN-MOD/63 200 x 32 x 1.5mm


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Article number 0R674462
Height 1.5
Disc diameter (mm) 200
Granulation 80
Suitable for steel Yes
Bore diameter 32
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Height 1.5
Disc diameter (mm) 200
Granulation 80
Suitable for steel Yes
Bore diameter 32
Particle type Corundum
Brand Tyrolit
Model 1
Type Grinding Wheel

Description

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Article numbers

Article number 0R674462
EAN 9003179226470
UBB 500683221765
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  922647
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.