text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 180 x 10 x 32


A hagyományos kerámiaprofilos felületcsiszolási alkalmazásokhoz speciális alumínium-oxidokkal és erősen porózus szerkezettel rendelkező korongokat kínálunk. Ezek 80-as és 120-as szemcseméretben kaphatók ingás csiszoláshoz, valamint C180-as szemcseméretben szilíciumkarbidból kúszó előtolású csiszoláshoz. A 9-es alakú alumínium-oxid korongok elsősorban st

Cikkszám 4X156732
Átmérő 180
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 180
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

A hagyományos kerámiaprofilos felületcsiszolási alkalmazásokhoz speciális alumínium-oxidokkal és erősen porózus szerkezettel rendelkező korongokat kínálunk. Ezek 80-as és 120-as szemcseméretben kaphatók ingás csiszoláshoz, valamint C180-as szemcseméretben szilíciumkarbidból kúszó előtolású csiszoláshoz. A 9-es alakú alumínium-oxid korongok elsősorban standard profilokban kaphatók. A 7-es forma a tartós kötésnek köszönhetően optimális élmegőrzést biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 4X156732
EAN 9003178766182
UBB 500683216328
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 876618
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.