text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 178 x 7 x 22,23


A PREMIUM T-GRIND durva csiszolótárcsát kifejezetten a turbina- és lapátos pneumatikus csiszológépeken való használat magas követelményeihez fejlesztették ki. Ennek a csiszolókorongnak az átlagon felüli élettartama biztosítja a csiszolóanyag-hulladék óriási mértékű csökkenését, és ezért környezetbarátabb, mint a szokásos versenytársak termékei. Ugyanakk

Cikkszám 7R741994
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM T-GRIND durva csiszolótárcsát kifejezetten a turbina- és lapátos pneumatikus csiszológépeken való használat magas követelményeihez fejlesztették ki. Ennek a csiszolókorongnak az átlagon felüli élettartama biztosítja a csiszolóanyag-hulladék óriási mértékű csökkenését, és ezért környezetbarátabb, mint a szokásos versenytársak termékei. Ugyanakkor a maximálisan könnyű vágási képesség a Tyrolit Comfort Start technológiával kombinálva kényelmes munkavégzést biztosít, és csökkenti a kezelő munkaterhelését a legigényesebb speciális feladatoknál.

Cikkszámok

Cikkszám 7R741994
EAN 9003177014390
UBB 500572174299
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 701439
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.