text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 32 x 32


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a leg

Cikkszám 6K741268
Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 32
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 6K741268
EAN 9003175488155
UBB 500683134729
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 548815
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.