text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 25 x 32


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 7N145734
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 7N145734
EAN 9003170029735
UBB 500683022361
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2973
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.