text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 25 x 32


A saját fejlesztésű tisztán vágó specifikáció a padkás csiszolókorongokhoz lehetővé teszi a színesfémek, például alumínium, alumínium alapötvözetek, bronz, réz, rézötvözetek és titán csiszolását. A kiváló minőségű szilíciumkarbid biztosítja a munkadarabok fáradságmentes felületi csiszolását és sorjamentesítését. A köszörűkorong minimális eltömődése révé

Cikkszám 2G419653
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A saját fejlesztésű tisztán vágó specifikáció a padkás csiszolókorongokhoz lehetővé teszi a színesfémek, például alumínium, alumínium alapötvözetek, bronz, réz, rézötvözetek és titán csiszolását. A kiváló minőségű szilíciumkarbid biztosítja a munkadarabok fáradságmentes felületi csiszolását és sorjamentesítését. A köszörűkorong minimális eltömődése révén a köszörülési idő csökken, a köszörülési ciklusok pedig meghosszabbodnak.

Cikkszámok

Cikkszám 2G419653
EAN 9003172028019
UBB 500683321185
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34287486
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.