text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 20 x 32


A PREMIUM OVERLAP csiszolókorong az Ön megbízható partnere, ha egy hézagolt hegesztés, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lamellákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöz

Cikkszám 8D636869
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM OVERLAP csiszolókorong az Ön megbízható partnere, ha egy hézagolt hegesztés, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lamellákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöző anyagleválasztási sebességével és élettartamával is lenyűgöző.

Cikkszámok

Cikkszám 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 543615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.