text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 20 x 32


Ezt a terméket kifejezetten a whittlerek élezéséhez fejlesztették ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötési rendszere lehetővé teszi, hogy különösen hűvös csiszolást érjen el. Finom felülete javítja a vágási képességet és a vágószerszámok élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a

Cikkszám 5F949110
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Leírás

Ezt a terméket kifejezetten a whittlerek élezéséhez fejlesztették ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötési rendszere lehetővé teszi, hogy különösen hűvös csiszolást érjen el. Finom felülete javítja a vágási képességet és a vágószerszámok élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a vágóéltől távolodva kell mozognia. Ezenkívül a kerékkarima átmérőjének legalább kétharmadának kell lennie a kerék átmérőjének.

Cikkszámok

Cikkszám 5F949110
EAN 9003176691097
UBB 500683180755
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 669109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.