text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 175 x 20 x 32


Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 4F856399
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 4F856399
EAN 9003170029056
UBB 500683021520
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2905
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.