text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 6 x 38


Számos iparágban a külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás. Az autóiparban például a legszigorúbb igényeknek és követelményeknek megfelelően tervezett vezérműtengelyeket, forgattyútengelyeket és fogaskerekes tengelyeket gyártanak. Alumínium-oxid használata különösen a nem és gyengén ötvözött acélok esetében. A korong minősége és szerkezete befolyásolja a csiszolási eredményt, és tökéletesen illeszkedik a nem és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Választékunkban megtalálhatók a ferde hornyos csiszoláshoz való korongok is.

Cikkszám 1Y257091
Átmérő 150
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Model 1
Type Grinding Wheel

Leírás

Számos iparágban a külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás. Az autóiparban például a legszigorúbb igényeknek és követelményeknek megfelelően tervezett vezérműtengelyeket, forgattyútengelyeket és fogaskerekes tengelyeket gyártanak. Alumínium-oxid használata különösen a nem és gyengén ötvözött acélok esetében. A korong minősége és szerkezete befolyásolja a csiszolási eredményt, és tökéletesen illeszkedik a nem és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Választékunkban megtalálhatók a ferde hornyos csiszoláshoz való korongok is.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y257091
EAN 9003174902225
UBB 500683126725
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 490222
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.