text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 25 x 32


A vitritizált kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva csiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők s

Cikkszám 8B756511
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A vitritizált kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva csiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 8B756511
EAN 9003170522236
UBB 500683051972
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 52223
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.