text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 25 x 32


Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hideg csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz,

Cikkszám 6U792729
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen alkalmazható hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hideg csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 6U792729
EAN 9003178533531
UBB 500683213358
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 853353
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.