text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 25 x 32


Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 2O068697
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú kerekeket szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2O068697
EAN 9003173331804
UBB 500683096373
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 333180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.