text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 20 x 32


A korong lágy, rugalmas specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszám 9W019749
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Leírás

A korong lágy, rugalmas specifikációjának köszönhetően tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszámok

Cikkszám 9W019749
EAN 9003170222570
UBB 500683041171
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 22257
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.