text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 20 x 32


Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 2N702980
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Tömörkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2N702980
EAN 9003170026802
UBB 500683020126
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.