text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 150 x 20 x 20


Ennek a korongnak a lágy elasztikus specifikációja azt jelenti, hogy tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszám 9G541156
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Leírás

Ennek a korongnak a lágy elasztikus specifikációja azt jelenti, hogy tökéletesen követi a munkadarab kontúrjait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effektcsiszoláshoz, sorjázáshoz, mattoláshoz és csiszoláshoz. Nem alkalmas azonban nagyméretű marásokhoz vagy nagy anyagleválasztási sebességhez.

Cikkszámok

Cikkszám 9G541156
EAN 9003170712125
UBB 500683056500
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 71212
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.