text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszám T6300.146.910
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 200
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1768
Árucikk kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 146910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.