text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolókorong 140X3


Ezzel a kerékkel olyan precíz terméket kap, amely jelentősen megnöveli a láncfűrészek élettartamát. Ennek a terméknek a profilsugara a kerékszélesség felének felel meg, és optimálisan a fogalap sugarához van igazítva. Ez a szerszám száraz csiszoláshoz alkalmas 1F élprofil alakú és 140 mm átmérőjű élprofilokkal.

Cikkszám 0D089444
A tengely átmérője (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 140
Szemcseszerkesztés 54
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 12
Tárcsa átmérője (mm) 140
Szemcseszerkesztés 54
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 12
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Nem
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Leírás

Ezzel a kerékkel olyan precíz terméket kap, amely jelentősen megnöveli a láncfűrészek élettartamát. Ennek a terméknek a profilsugara a kerékszélesség felének felel meg, és optimálisan a fogalap sugarához van igazítva. Ez a szerszám száraz csiszoláshoz alkalmas 1F élprofil alakú és 140 mm átmérőjű élprofilokkal.

Cikkszámok

Cikkszám 0D089444
EAN 9003171237160
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 123716
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.