text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 125 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan

Cikkszám 7G806302
Magasság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 27

Leírás

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 647549
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.