text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 125 x 25 x 32


Ezt a terméket kifejezetten a fehércsiszolók élezéséhez fejlesztettük ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötésrendszere lehetővé teszi a különösen hűvös csiszolás elérését. Finom felülete javítja a vágószerszámok vágási képességét és élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a vágóé

Cikkszám 7A120191
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Leírás

Ezt a terméket kifejezetten a fehércsiszolók élezéséhez fejlesztettük ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötésrendszere lehetővé teszi a különösen hűvös csiszolás elérését. Finom felülete javítja a vágószerszámok vágási képességét és élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a vágóéltől távolodva kell mozognia. Ezenkívül a kerékkarima átmérőjének legalább kétharmadának kell lennie a kerék átmérőjének.

Cikkszámok

Cikkszám 7A120191
EAN 9003170025409
UBB 500683019565
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.