text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 125 x 25 x 20


Ezt a terméket kifejezetten a fehérítőgépek élezéséhez fejlesztették ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötésrendszere lehetővé teszi, hogy különösen hűvös csiszolást érjen el. Finom felülete javítja a vágószerszámok vágási képességét és élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a v

Cikkszám 4X845575
Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 25
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Leírás

Ezt a terméket kifejezetten a fehérítőgépek élezéséhez fejlesztették ki. Szemcsemérete és személyre szabott kötésrendszere lehetővé teszi, hogy különösen hűvös csiszolást érjen el. Finom felülete javítja a vágószerszámok vágási képességét és élettartamát. Ügyeljen arra, hogy használat közben ügyeljen a korong forgásirányára. Az élezőtárcsának mindig a vágóéltől távolodva kell mozognia. Ezenkívül a kerékkarima átmérőjének legalább kétharmadának kell lennie a kerék átmérőjének.

Cikkszámok

Cikkszám 4X845575
EAN 9003170071338
UBB 500683031503
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 7133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.