text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolókorong 125 x 22


A PREMIUM SCM tárcsák a speciálisan kifejlesztett "Scrim Back" anyagból készülnek, amelyet nagy szemcseméretű kötőanyagszerkezet jellemez. Ez garantálja a szerszám hosszú élettartamát és az egyenletesen megmunkált felületeket. A tárcsák különböző támasztótárcsákra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. Előre lyukasztott középfurattal, 2. Fé

Cikkszám 5H999987
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Tyrolit
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM SCM tárcsák a speciálisan kifejlesztett "Scrim Back" anyagból készülnek, amelyet nagy szemcseméretű kötőanyagszerkezet jellemez. Ez garantálja a szerszám hosszú élettartamát és az egyenletesen megmunkált felületeket. A tárcsák különböző támasztótárcsákra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. Előre lyukasztott középfurattal, 2. Fémgyűrűvel történő rögzítéshez szükséges furattal, 3: Tépőzáras rögzítési rendszerrel ellátott tartókoronghoz szükséges furat nélkül. Az anyag háromféle alumínium-oxid kivitelben kapható a különböző alkalmazásokhoz: durva (barna), közepes (piros) és nagyon finom (kék).

Cikkszámok

Cikkszám 5H999987
EAN 9003170031752
UBB 500572199619
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34047733
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.