text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 125 x 20 x 32


A saját fejlesztésű, tisztán vágó specifikáció a padkás csiszolókorongokhoz lehetővé teszi a színesfémek, például az alumínium, az alumínium alapötvözetek, a bronz, a réz, a rézötvözetek és a titán csiszolását. A kiváló minőségű szilíciumkarbid biztosítja a munkadarabok fáradságmentes felületcsiszolását és sorjamentesítését. A köszörűkorong minimális el

Cikkszám 3M127826
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A saját fejlesztésű, tisztán vágó specifikáció a padkás csiszolókorongokhoz lehetővé teszi a színesfémek, például az alumínium, az alumínium alapötvözetek, a bronz, a réz, a rézötvözetek és a titán csiszolását. A kiváló minőségű szilíciumkarbid biztosítja a munkadarabok fáradságmentes felületcsiszolását és sorjamentesítését. A köszörűkorong minimális eltömődése révén a köszörülési idő csökken, a köszörülési ciklusok pedig meghosszabbodnak.

Cikkszámok

Cikkszám 3M127826
EAN 9003172028163
UBB 500683320351
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34287482
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.