text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 125 x 15 x 32


A vitritizált kötésű asztali csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kisk

Cikkszám 8X794085
Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A vitritizált kötésű asztali csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34046758
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.